• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 166045 - Lampe 3U CFL 15W E27 240V 2700

  • Lampe 3U CFL 15W E27 240V 2700k
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 166045
    • Référence Sonepar : 00230166045
    • EAN : 3125461660451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe 3U CFL 15W E27 240V 2700k