• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167001 - Leda Ruban LED 5000x8x3 12V 2

  • Leda Ruban LED 5000x8x3 12V 24W 3000k 330lm 120 Dim
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167001
    • Référence Sonepar : 00230167001
    • EAN : 3125461670016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Leda Ruban LED 5000x8x3 12V 24W 3000k 330lm 120° Dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver