• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167140 - Standard A72 LED 330 14W E27

  • Standard A72 LED 330 14W E27 2700k 1250Lm Dim. 3125461671402
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167140
    • Référence Sonepar : 00230167140
    • EAN : 3125461671402
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Standard A72 LED 330° 14W E27 2700K 1250Lm Dim.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation