• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167176 - Spot Led Gu5.3 8W 12V 2700k 60

  • Spot Led Gu5.3 8W 12V 2700k 60 Blanc
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167176
    • Référence Sonepar : 00230167176
    • EAN : 3125461671761
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Led Gu5.3 8W 12V 2700k 60° Blanc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver