• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167184 - Spot R50 LED 6W E14 4000k 450L

  • Spot R50 LED 6W E14 4000k 450Lm 120 . 3125461671846
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167184
    • Référence Sonepar : 00230167184
    • EAN : 3125461671846
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot R50 LED 6W E14 4000k 450Lm 120° . 3125461671846

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver