• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167186 - Spot R63 LED 8W E27 4000k 650L

  • Spot R63 LED 8W E27 4000k 650Lm 120 . 3125461671860
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167186
    • Référence Sonepar : 00230167186
    • EAN : 3125461671860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot R63 LED 8W E27 4000k 650Lm 120° . 3125461671860

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver