• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167290 - New Tube LED T8 G13 120cm 18W

  • New Tube LED T8 G13 120cm 18W 4000k 2430lm Compatible BE
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167290
    • Référence Sonepar : 00230167290
    • EAN : 3125461672904
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

New Tube LED T8 G13 120cm 18W 4000k 2430lm Compatible BE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver