• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167495 - SPHERIQUE LED 5W E27 240V 27

  • SPHERIQUE LED 5W E27 240V 2700k 330a EW
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167495
    • Référence Sonepar : 00230167495
    • EAN : 3125461674953
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPHERIQUE LED 5W E27 240V 2700k 330° EW