• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 167594 - Zeta Lanterne PT LED 80W 4000

  • Zeta Lanterne PT LED 80W 4000k 7200lm IP65 120 RAL9022
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 167594
    • Référence Sonepar : 00230167594
    • EAN : 3125461675943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zeta Lanterne PT LED 80W 4000k 7200lm IP65 120° RAL9022