« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 168990 - Luna Plafonnier LED D300x90 1
Luna Plafonnier LED D300x90 16W 4000k 1280lm 160 blanc
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 168990
Référence Sonepar : 00230168990
EAN : 3125461689902
Description
Luna Plafonnier LED Ø300x90 16W 4000k 1280lm 160° blanc