• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169055 - Beam Lanterne LED 53W 3000k 55

  • Beam Lanterne LED 53W 3000k 5500lm IP66 45135 noir Dali
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169055
    • Référence Sonepar : 00230169055
    • EAN : 3125461690557
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Beam Lanterne LED 53W 3000k 5500lm IP66 45135° noir Dali

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver