• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169057 - Mirage Lanterne LED 50W 3000k

  • Mirage Lanterne LED 50W 3000k 4079lm IP65 94 noir
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169057
    • Référence Sonepar : 00230169057
    • EAN : 3125461690571
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mirage Lanterne LED 50W 3000k 4079lm IP65 94° noir

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver