• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169073 - Last Lanterne LED 80W 3000k 7

  • Last Lanterne LED 80W 3000k 7568lm IP66 85135 RAL9005
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169073
    • Référence Sonepar : 00230169073
    • EAN : 3125461690731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Last Lanterne LED 80W 3000k 7568lm IP66 85135° RAL9005

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver