• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169076 - Flash Lanterne LED 80W 3000k

  • Flash Lanterne LED 80W 3000k 8083lm IP66 120 RAL9022
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169076
    • Référence Sonepar : 00230169076
    • EAN : 3125461690762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flash Lanterne LED 80W 3000k 8083lm IP66 120° RAL9022

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver