« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 169081 - Bright Lanterne Lat LED 70W 3
Bright Lanterne Lat LED 70W 3000k 7400lm IP66 45135 noir
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 169081
Référence Sonepar : 00230169081
EAN : 3125461690816
Description
Bright Lanterne Lat LED 70W 3000k 7400lm IP66 45135° noir