« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 169085 - Bright Lanterne Susp LED 110W
Bright Lanterne Susp LED 110W 3000k 11100lm IP66 45135 noir
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 169085
Référence Sonepar : 00230169085
EAN : 3125461690854
Description
Bright Lanterne Susp LED 110W 3000k 11100lm IP66 45135° noir