« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 169089 - Aurora Lanterne LED 150W 3000
Aurora Lanterne LED 150W 3000k 16000lm IP66 45135 gris fonc
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 169089
Référence Sonepar : 00230169089
EAN : 3125461690892
Description
Aurora Lanterne LED 150W 3000k 16000lm IP66 45135° gris fonc