• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169104 - kamet Dalle LED 600x600 60W 3

  • kamet Dalle LED 600x600 60W 3000k 6000lm 120 blanc UGR<19
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169104
    • Référence Sonepar : 00230169104
    • EAN : 3125461691042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

kamet Dalle LED 600x600 60W 3000k 6000lm 120° blanc UGR<19

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver