« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 169145 - Atlas Spot suspendu LED D110x
Atlas Spot suspendu LED D110x2500 30W 3000k 2700lm 24 blanc
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 169145
Référence Sonepar : 00230169145
EAN : 3125461691455
Description
Atlas Spot suspendu LED Ø110x2500 30W 3000k 2700lm 24° blanc