• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169167 - Pandore Spot LED 15W 3000k 13

  • Pandore Spot LED 15W 3000k 1300lm 20 blanc
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169167
    • Référence Sonepar : 00230169167
    • EAN : 3125461691677
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pandore Spot LED 15W 3000k 1300lm 20° blanc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver