• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169299 - Ceres Lanterne LED 80W 3000k

  • Ceres Lanterne LED 80W 3000k 8800lm IP66 CLII 85150 RAL9007
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169299
    • Référence Sonepar : 00230169299
    • EAN : 3125461692995
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ceres Lanterne LED 80W 3000k 8800lm IP66 CLII 85150° RAL9007

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver