« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 169342 - Dalle LED 600x600 IP40 36W 300
Dalle LED 600x600 IP40 36W 3000k 3240lm 90 Blanc UGR<19
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 169342
Référence Sonepar : 00230169342
EAN : 3125461693428
Description
Dalle LED 600x600 IP40 36W 3000k 3240lm 90° Blanc UGR<19