• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169402 - Agena Dalle LED 40W 3000k 37

  • Agena Dalle LED 40W 3000k 3700lm IP40 PIR 80 UGR<19
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169402
    • Référence Sonepar : 00230169402
    • EAN : 3125461694029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Agena Dalle LED 40W 3000k 3700lm IP40 PIR 80° UGR<19

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver