« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 169423 - Mayall Support rotatif 50% p
Mayall Support rotatif 50% pour Chemins lumineux 180W
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 169423
Référence Sonepar : 00230169423
EAN : 3125461694234
Description
Mayall Support rotatif ±50% pour Chemins lumineux 180W