• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169440 - kamet Dalle LED 620x620 32W 4

  • kamet Dalle LED 620x620 32W 4000k 3780lm 90 blanc UGR < 17
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169440
    • Référence Sonepar : 00230169425
    • EAN : 3125461694401
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

kamet Dalle LED 620x620 32W 4000k 3780lm 90° blanc UGR < 17