• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 169506 - TLINE Chemin lumineux 40W 400

  • TLINE Chemin lumineux 40W 4000k 5200lm 1160mm DALI
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 169506
    • Référence Sonepar : 00230169506
    • EAN : 3125461695064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TLINE Chemin lumineux 40W 4000k 5200lm 1160mm DALI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver