• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 174115 - quartier E27 G125 4W 2700K Dim

  • Ampoule LED motifs quartiers E27 G125 4W 130lm 2700K Dim
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 174115
    • Référence Sonepar : 00230174115
    • EAN : 3125461741150
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule LED motifs quartiers E27 G125 4W 130lm 2700K Dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver