• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 174117 - COPPER E27 G125 4W 1600K 72lm

  • COPPER Ampoule E27 G125 4W 1600K 18lm-w
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 174117
    • Référence Sonepar : 00230174117
    • EAN : 3125461741174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COPPER Ampoule E27 G125 4W 1600K 18lm/w

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver