• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 174118 - COPPER E27 D165 4W 72lm 1600K

  • COPPER Ampoule E27 D165 4W 18lm-w 1600K
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 174118
    • Référence Sonepar : 00230174118
    • EAN : 3125461741181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COPPER Ampoule E27 D165 4W 18lm/w 1600K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver