• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 28631 - Standard A60 LED Filament 6W E

  • Standard A60 LED Filament 6W E27 2700k 806Lm Cl.
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 28631
    • Référence Sonepar : 00230028631
    • EAN : 3125460286317
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Standard A60 LED Filament 6W E27 2700K 806Lm 2700K 360° Cl.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver