« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 28633 - *Standard A60 Filament LED 6W
*Standard A60 Filament LED 6W E27 2700k 780Lm Mat.
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 28633
Référence Sonepar : 00230028633
EAN : 3125460286331
Description
Standard A60 LED Filament 6W E27 2700K 780Lm Mat 360°.