• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 30116 - ALISTAIR 39W DIRECT-INDIRECT

  • ALISTAIR 39W DIRECT-INDIRECT OPAL 3000K 1085MM
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 30116
    • Référence Sonepar : 00230030116
    • EAN : 3125460301164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALISTAIR 39W DIRECT-INDIRECT OPAL 3000K 1085MM IP40