• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 400125 - SMD JC CL LED 4000k 230V 320L

  • SMD JC CL LED 4000k 230V 320Lm 3.5W G9 *BLX2* 294894
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 400125
    • Référence Sonepar : 00230400125
    • EAN : 3125464001251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SMD JC CL LED 4000°k 230V 320Lm 3.5W G9 *BLX2* 294894