• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 400128 - REFLECTEUR LED 3000k 230V 200L

  • REFLECTEUR LED 3000k 230V 200Lm 3W GU10 BLX1 604953
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 400128
    • Référence Sonepar : 00230400128
    • EAN : 3125464001282
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

REFLECTEUR LED 3000k 230V 200Lm 3W GU10 BLX1 604953