• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 400212 - FMW 2000h 12V 35W BLX1 *ECO*L

  • FMW 2000h 12V 35W BLX1 *ECO*LUISANT 191034
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 400212
    • Référence Sonepar : 00230400212
    • EAN : 3125464002128
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FMW 2000h 12V 35W BLX1 *ECO*LUISANT 191034