• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 400213 - BAB 2000h 12V 180Lm 20W BLX2

  • BAB 2000h 12V 180Lm 20W BLX2 *ECO* LUISANT 291032
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 400213
    • Référence Sonepar : 00230400213
    • EAN : 3125464002135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAB 2000h 12V 180Lm 20W BLX2 *ECO* LUISANT 291032