• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 400250 - HALO AR111 45 12V 28W G53 QH

  • HALO AR111 45 12V 28W G53 QHL240120035G
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 400250
    • Référence Sonepar : 00230400250
    • EAN : 3125464002500
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HALO AR111 45° 12V 28W G53 QHL240120035G