• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 719016 - CUBE 125 ambree E27 4W

  • CUBE 125 ambree E27 4W 2000K 240lm dim
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 719016
    • Référence Sonepar : 00230719016
    • EAN : 3125467190167
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ICE CUBE 125 ambrée E27 4W 2000K 240lm dimmable