• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 719030 - TUBE T30 ambre E14 2.3W

  • TUBE T30 ambre E14 2.3W 1800K 65lm dim
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 719030
    • Référence Sonepar : 00230719030
    • EAN : 3125467190303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE T30 ambré E14 2.3W 1800K 65lm dimmable