• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 893028 - LAMPE 15W CLAIR FOUR 300 23

  • LAMPE 15W CLAIR FOUR 300 230V E14 BLIX2PCS
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 893028
    • Référence Sonepar : 00230893028
    • EAN : 3125468930281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE 15W CLAIR FOUR 300° 230V E14 BLIX2PCS