• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 98222 - LAMP.TUB.ECO.ENER R7S 330W 230

  • LAMP.TUB.ECO.ENER R7S 330W 230V 118MM SC 3125460982226
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 98222
    • Référence Sonepar : 00230098222
    • EAN : 3125460982226
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMP.TUB.ECO.ENER R7S 330W 230V 118MM SC 3125460982226