Description
Cuve d'encastrement pour platine digitale IP • Compatible avec les paltines G 6502/GPLUS • Boitier en acier peint
•Les Atouts de l'article:
• Compatible avec les paltines G 6502/GPLUS• Boitier en acier peint
•Les Atouts de la gamme:
L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.
•Les Atouts de l'article:
• Compatible avec les paltines G 6502/GPLUS• Boitier en acier peint
•Les Atouts de la gamme:
L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.