• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GEL632/GPLUS - GROUPE VIDEO COULEUR IP GPLUS

  • Groupe video couleur POE 18V, camera orientable 120, norme handicap (IPG+)
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GEL632/GPLUS
    • Référence Sonepar : 00418802052
    • EAN : 8429898020525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Groupe audio/vidéo couleur IP GPLUS - Caméra grand angle 120°(ajustable à la pose +/-15°) avec LED - Synthèse vocale et leds d'indications lumineuses - 2 relais de commande réglables

•Les Atouts de l'article:

Groupe audio/vidéo couleur IP GPLUS
• Caméra couleur IP grand angle 120° et orientable de +/-15°


•Les Atouts de la gamme:

Le système GOLMAR G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.