• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GMACM2/ART - PLAQUE DE PROPRETE MONITEUR 7'

  • Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo G2P (230 x 230 mm)
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GMACM2/ART
    • Référence Sonepar : 00418802097
    • EAN : 8429898020976
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de propreté en plexi blanc pour poste audio/moniteur vidéo • Pour combinés audio et moniteurs vidéo G2P tous modèles • Couvre une surface jusqu'à 230 x 230 mm

•Les Atouts de l'article:

Plaque de propreté pour postes audio et moniteurs vidéo de la gamme G2P.
• Il permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste
• Compatible avec tous les combinés audio et vidéo de la gamme G2P et G+
• En ABS blanc
• Dimensions : 230 x 230 x 7 mm

•Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rueJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.