• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GNX3025/BLACK - MODULE NEXA INOX BLACK PERCE

  • Module NEXA inox avec percage au diametre T25, finition BLACK
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GNX3025/BLACK
    • Référence Sonepar : 00418501382
    • EAN : 3660555013824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module PTT avec perçage au diamètre T25 pour platine NEXA inox • En inox 316 L d'épaisseur 2 mm • Finition Noire (BLACK)

•Les Atouts de l'article:

• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition noire (BLACK)
• Avec perçage au diamètre T25
• Module recevant les têtes de lecture ou canon à clé
• Permet la constitution de platine de rue modulaire NEXA inox

•Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver