Description
Module 1 BP sur 1 rangée pour platine NEXA inox • En inox 316 L d'épaisseur 2 mm • Finition Dorée (GOLD)
•Les Atouts de l'article:
• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm• Finition dorée (GOLD)• Porte-étiquette en polycarbonate• Bouton revêtu d'Inox
•Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.
•Les Atouts de l'article:
• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm• Finition dorée (GOLD)• Porte-étiquette en polycarbonate• Bouton revêtu d'Inox
•Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.