• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GNX3130/GOLD - MODULE NEXA INOX GOLD 3 BP 1 R

  • Module NEXA inox 1 rangee 3 boutons, finition GOLD
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GNX3130/GOLD
    • Référence Sonepar : 00418801771
    • EAN : 8429898017716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module 3 BP sur 1 rangée pour platine NEXA inox • En inox 316 L d'épaisseur 2 mm • Finition Dorée (GOLD)

•Les Atouts de l'article:

• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition dorée (GOLD)
• Porte-étiquette en polycarbonate
• Boutons revêtus d'Inox

•Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver