• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GNX3301/GOLD - MODULE NEXA GOLD CLAVIER CODE

  • Module NEXA inox clavier codes retroeclaire 2 relais NO-NF parametrables GOLD
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GNX3301/GOLD
    • Référence Sonepar : 00418801955
    • EAN : 8429898019550
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module clavier codé touches métalliques rétro-éclairées pour platine NEXA inox : • 2 relais NO/NF paramètrables impulsionnel ou bi-stable, • 999 codes • 2 sorties relais libres de tension • Inox 316 L ep. 2mm • Finition GOLD

•Les Atouts de l'article:

• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition dorée (GOLD)
• Codes programmable par le clavier
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 12 Vca ou 18-24 Vcc
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W

•Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver