• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GNXERP/ART7/IP - KIT VIDEO ERP INOX 7'' IP

  • Kit video IP ERP 7'' NEXA Inox 1 appel, avec Moniteur 7'' GART7-G+-48
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GNXERP/ART7/IP
    • Référence Sonepar : 00418501540
    • EAN : 3660555015408
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit vidéo IP ERP 7'' NEXA Inox 1 appel comprenant : • 1 Platine à encastrer 1 BP avec boucle magnétique • 1 Moniteur couleur ML 7'' G ART7/G+/48 tactile • Prévoir alimentation POE 48 Volts

•Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur IP dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Compatible SIP 2.0
• Platine vidéo encastrée INOX 316 L de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales
• Système vidéo par IP intelligent G+
• Moniteur GART7/G+/48 7'' mains-libres couleur tactile
• Mémoire d'images interne au moniteur et mémoire vidéo par l'ajout d'une carte SD (non fournie)
• Connectique RJ45
• Pilotage de caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 19 platines de rue et 6 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 48 volts POE
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm