• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GS5110/ART4LITE - KIT VIDEO SOUL 4.3'' LIGHT 1BP

  • Kit video SOUL LITE G2P 1 appel avec moniteur ART4LITE
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GS5110/ART4LITE
    • Référence Sonepar : 00418802236
    • EAN : 8429898022369
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit vidéo couleur SOUL LITE 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière • 1 Moniteur couleur ML 4.3'' ART4LITE • 1 Alimentation LITE • Extensible à 4 moniteurs et 2 platines

•Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur 1 appel complet
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie
avec informations lumineuses et sonores
• Visière de protection anti-pluie
• Caméra grand angle 120°
• 1 bouton métallique d’appel et porte-nom rétro-éclairé
indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration
d'eau
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d’ouverture automatique de la porte (Cabinet
médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur vidéo ART4 LITE 4.3’’ mains-libres couleur
• Pilotage d’une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire
(option)
• Kit extensible jusqu’à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo
(maximum de 4 moniteurs ART4 LITE sur une installation avec
plusieurs boutons d’appel et en cascade)
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm

•Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver